Schneider Electric - BMXCPS2010 X80 strømfors 24VDC isol, 16W - BMXCPS2010

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BMXCPS2010 X80 strømfors 24VDC isol, 16W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Inngangsspenning ved DC - 24...24 V

  • Type inngangsspenning - AC/DC

  • Utgangsspenning ved DC - 3,3...24 V

  • Maks utgangsstrøm ved DC - 2,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Modicon X80 I/Os

EAN/GTIN

3595863909005

Elnummer

4546104

Leverandørens varenummer

BMXCPS2010

Typebeskrivelse

4546104

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Inngangsspenning ved DC:

24...24 V

Type inngangsspenning:

AC/DC

Utgangsspenning ved DC:

3,3...24 V

Maks utgangsstrøm ved DC:

2,5 A

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:

0 A

Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:

0 A

Maks inngangsstrøm ved DC:

1 A

Type utgangsspenning:

AC/DC

Utgangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Utgangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:

0 A

Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:

0 A

Utgangseffekt:

16,8 W

Redundansevne:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Bredde:

68 mm

Høyde:

104 mm

Dybde:

99 mm

Modicon M340 PLS strømforsyning 24VDC isolert, 16W