Schneider Electric - BMXCPS3020 X80 strømfors 24-48VDC isol, 3 - BMXCPS3020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Inngangsspenning ved DC - 24...48 V
Type inngangsspenning - AC/DC
Utgangsspenning ved DC - 3,3...24 V
Maks utgangsstrøm ved DC - 4,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon X80 I/Os
EAN/GTIN
3595863908985
Elnummer
4546105
Leverandørens varenummer
BMXCPS3020
Typebeskrivelse
4546105
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
24...48 V
Type inngangsspenning:
AC/DC
Utgangsspenning ved DC:
3,3...24 V
Maks utgangsstrøm ved DC:
4,5 A
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
1,65 A
Type utgangsspenning:
AC/DC
Utgangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
0 A
Utgangseffekt:
31,2 W
Redundansevne:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Bredde:
68 mm
Høyde:
104 mm
Dybde:
99 mm


