Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - BMXCPS3500 X80 strømfors 100/240VAC, 35W - BMXCPS3500

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BMXCPS3500 X80 strømfors 100/240VAC, 35W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 115...230 V

  • Inngangsspenning ved DC - 0...0 V

  • Type inngangsspenning - AC/DC

  • Utgangsspenning ved DC - 3,3...24 V

  • Maks utgangsstrøm ved DC - 4,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595863908978

Elnummer

4546106

Leverandørens varenummer

BMXCPS3500

Typebeskrivelse

4546106

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

115...230 V

Inngangsspenning ved DC:

0...0 V

Type inngangsspenning:

AC/DC

Utgangsspenning ved DC:

3,3...24 V

Maks utgangsstrøm ved DC:

4,5 A

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

115...230 V

Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:

1,04 A

Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:

1,04 A

Maks inngangsstrøm ved DC:

0 A

Type utgangsspenning:

AC/DC

Utgangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Utgangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:

0 A

Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:

0 A

Utgangseffekt:

36 W

Redundansevne:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Bredde:

68 mm

Høyde:

104 mm

Dybde:

99 mm

Modicon M340 PLS strømforsyning 100/240VAC, 35W