Schneider Electric - BMXDAI1602 X80 16 inn 24VAC/DC, FTB20x0 - BMXDAI1602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - AC/DC
Antall digitale innganger - 16
Antall digitale utganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon X80 I/Os
EAN/GTIN
3595863966800
Elnummer
4546180
Leverandørens varenummer
BMXDAI1602
Typebeskrivelse
4546180
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
AC/DC
Antall digitale innganger:
16
Antall digitale utganger:
0
Type inngangsspenning:
AC/DC
Type digital utgang:
Uten
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
3 mA
Tillatt spenning ved inngang:
19...30 V
Utgangsstrøm:
0 A
Tillatt spenning ved utgang:
19...30 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
10...20 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
33 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
150 mm


