Schneider Electric - BMXDAO1605 X80 16 ut triac, 24-240VAC,1A, - BMXDAO1605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 3,3...3,3 V
Type matespenning - AC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon X80 I/Os
EAN/GTIN
3595863966954
Elnummer
4546182
Leverandørens varenummer
BMXDAO1605
Typebeskrivelse
4546182
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
3,3...3,3 V
Type matespenning:
AC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
16
Type inngangsspenning:
AC
Type digital utgang:
Triac
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
0,6 mA
Tillatt spenning ved inngang:
100...240 V
Utgangsstrøm:
2,4 A
Tillatt spenning ved utgang:
100...240 V
Type utgangsspenning:
AC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0...1 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
33 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
150 mm


