Schneider Electric - BMXDDM16025 X80 8 inn 24VDC, 8 ut rele, FT - BMXDDM16025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 8
Antall digitale utganger - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3595863910612
Elnummer
4546112
Leverandørens varenummer
BMXDDM16025
Typebeskrivelse
4546112
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
8
Antall digitale utganger:
8
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Relé
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
3,5 mA
Tillatt spenning ved inngang:
19...30 V
Utgangsstrøm:
2 A
Tillatt spenning ved utgang:
19...30 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
Ja
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
4...7 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
33 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
150 mm


