Schneider Electric - BMXDDO3202K X80 32 ut trans, 0.1A, FCN - BMXDDO3202K

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BMXDDO3202K X80 32 ut trans, 0.1A, FCN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 32

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Modicon X80 I/Os

EAN/GTIN

3595863910476

Elnummer

4546115

Leverandørens varenummer

BMXDDO3202K

Typebeskrivelse

4546115

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

32

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Transistor

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

nei

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

0,65 mA

Tillatt spenning ved inngang:

19...30 V

Utgangsstrøm:

0,1 A

Tillatt spenning ved utgang:

19...30 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

1,2...1,2 ms

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

33 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

150 mm

Modicon M340 PLS 32 utganger transistor, 0.1A, FCN plugg