Schneider Electric - BMXDDO6402K X80 64 ut trans, 0.1A, FCN - BMXDDO6402K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 64
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3595863910490
Elnummer
4546116
Leverandørens varenummer
BMXDDO6402K
Typebeskrivelse
4546116
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
64
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Transistor
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
0,65 mA
Tillatt spenning ved inngang:
19...30 V
Utgangsstrøm:
0,1 A
Tillatt spenning ved utgang:
19...30 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
1,2...1,2 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
33 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
150 mm


