Schneider Electric - BMXDRA0805 X80 8 ut rele, isolert, FTB20x - BMXDRA0805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 3,3...3,3 V
Type matespenning - AC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon X80 I/Os
EAN/GTIN
3595863910650
Elnummer
4546117
Leverandørens varenummer
BMXDRA0805
Typebeskrivelse
4546117
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
3,3...3,3 V
Type matespenning:
AC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
8
Type inngangsspenning:
AC
Type digital utgang:
Relé
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
0,65 mA
Tillatt spenning ved inngang:
24...240 V
Utgangsstrøm:
3 A
Tillatt spenning ved utgang:
24...240 V
Type utgangsspenning:
AC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
Ja
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0...10 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
33 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
150 mm


