Schneider Electric - BMXDRA1605 X80 16 ut rele, FTB20x0 - BMXDRA1605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - AC/DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon X80 I/Os
EAN/GTIN
3595863909234
Elnummer
4546118
Leverandørens varenummer
BMXDRA1605
Typebeskrivelse
4546118
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
AC/DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
16
Type inngangsspenning:
AC/DC
Type digital utgang:
Relé
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
0,65 mA
Tillatt spenning ved inngang:
24...240 V
Utgangsstrøm:
2 A
Tillatt spenning ved utgang:
24...240 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
Ja
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
10...12 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
33 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
150 mm


