Utgått

Schneider Electric - BMXFCC051 X80 kabel FCN-1*HE, 0.5m - BMXFCC051

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BMXFCC051 X80 kabel FCN-1*HE, 0.5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 0,5 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 40

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Modicon X80 I/Os

EAN/GTIN

3595863920031

Elnummer

4546127

Leverandørens varenummer

BMXFCC051

Typebeskrivelse

4546127

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

0,5 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

40

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Modicon M340 PLS kabel FCN-1*HE plugger, 0.5m