Schneider Electric - BMXFCC053 X80 kabel FCN-2*HE, 0.5m - BMXFCC053

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BMXFCC053 X80 kabel FCN-2*HE, 0.5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 0,5 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Modicon X80 I/Os

EAN/GTIN

3595863919752

Elnummer

4546128

Leverandørens varenummer

BMXFCC053

Typebeskrivelse

BMXFCC053

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

0,5 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Modicon M340 PLS kabel FCN-2*HE plugger, 0.5m