Schneider Electric - BMXFCW501 X80 kabel FCN 20 leder, 5m - BMXFCW501

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BMXFCW501 X80 kabel FCN 20 leder, 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 5 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 40

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595863920130

Elnummer

4546144

Leverandørens varenummer

BMXFCW501

Typebeskrivelse

BMXFCW501

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

5 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

40

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Modicon M340 PLS kabel FCN 20 leder, 5m