Schneider Electric - BMXXBC008K X80 X-bus kabel, 0.8m - BMXXBC008K

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BMXXBC008K X80 X-bus kabel, 0.8m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 0,8 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Modicon M340

EAN/GTIN

3595863992618

Elnummer

4546195

Leverandørens varenummer

BMXXBC008K

Typebeskrivelse

4546195

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

0,8 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Modicon M340 PLS kabel mellom bakplater, 0.8m