Schneider Electric - BOKS 125A 3L+N TOM - KSB100SV4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BOKS 125A 3L+N TOM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Støtter skalering - 100 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V

  • Fasevalg - nei

  • Avgreningstype - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Canalis

EAN/GTIN

3606480005893

Elnummer

1219805

Leverandørens varenummer

KSB100SV4

Typebeskrivelse

KSB100SV4

Antall poler:

3

Støtter skalering:

100 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Fasevalg:

nei

Avgreningstype:

Kabel

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

4

Med justering:

nei

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

Andre

Beskyttelse:

Uten

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

344 mm

Bredde:

128 mm

Høyde:

220 mm

TAP OFF UNIT 100A EMPTY