Schneider Electric - BOKS 32A 3L+N 5 MODUL - KSB32CM55

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BOKS 32A 3L+N 5 MODUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Støtter skalering - 32 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V

  • Fasevalg - nei

  • Avgreningstype - Kabelinnføring

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Canalis

EAN/GTIN

3606480005978

Elnummer

1219813

Leverandørens varenummer

KSB32CM55

Typebeskrivelse

1219813

Antall poler:

5

Støtter skalering:

32 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Fasevalg:

nei

Avgreningstype:

Kabelinnføring

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

4

Med justering:

nei

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

Andre

Beskyttelse:

Uten

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

135 mm

Bredde:

108 mm

Høyde:

175 mm

CONNECTOR 32A 5 MODULES