Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - BOKS 400A 3L+N NS400 - KSB400DC4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BOKS 400A 3L+N NS400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Støtter skalering - 400 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V

  • Fasevalg - nei

  • Avgreningstype - Kabelinnføring

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480005794

Elnummer

1219818

Leverandørens varenummer

KSB400DC4

Typebeskrivelse

KSB400DC4

Antall poler:

3

Støtter skalering:

400 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Fasevalg:

nei

Avgreningstype:

Kabelinnføring

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

4

Med justering:

nei

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

Andre

Beskyttelse:

Uten

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

732 mm

Bredde:

350 mm

Høyde:

438 mm

Canalis uttaksboks for KT og KS. Den brukes på medium strømfordeling på TT, IT og TN-S jordingssystem. Driftsspenningen er fra 230 VAC 50/60 Hz til 690 VAC 50/60 Hz. Den nominelle driftsstrømmen er 400A ved 35 ℃. Plugg inn uttaksboks fast polaritet, med hvit RAL 9001 overflatebehandling og strømskinne polaritet 3L + N + PE. Beregnet for NSX effektbryter med roterende dreiehåndtak (effektbryter skal bestilles separat). Den har 2 åpninger for FL21 flensplate uttak, enheten er tilpasset for roterende betjeningshåndtak. Canalis plugg inn uttaksboks for KS strømskinne og Canalis KT strømskinne. Den gir IP55-beskyttelse i henhold til standarden EN/IEC 60529. IK08 er i henhold til IEC 62262. Den er i henhold til både IEC 61439-1 og IEC 61439-6. Den er i samsvar med Schneider Electric sitt miljø Data Program.