Schneider Electric - BOKS 50A NEOZED E18 - KNB50SN4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BOKS 50A NEOZED E18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Støtter skalering - 50 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V

  • Fasevalg - nei

  • Avgreningstype - Kabelinnføring

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480006296

Elnummer

1219543

Leverandørens varenummer

KNB50SN4

Typebeskrivelse

KNB50SN4

Antall poler:

4

Støtter skalering:

50 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...500 V

Fasevalg:

nei

Avgreningstype:

Kabelinnføring

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

4

Med justering:

nei

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

Andre

Beskyttelse:

Uten

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

344 mm

Bredde:

101 mm

Høyde:

165 mm

TAPOFF UNIT 50 A WITH ISOLATOR FOR DIN F