Schneider Electric - BOKS 63A 3L+N 8 MODUL - KSB63SM48

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BOKS 63A 3L+N 8 MODUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Støtter skalering - 63 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V

  • Fasevalg - nei

  • Avgreningstype - Kabelinnføring

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Canalis

EAN/GTIN

3606480006135

Elnummer

1219831

Leverandørens varenummer

KSB63SM48

Typebeskrivelse

KSB63SM48

Antall poler:

5

Støtter skalering:

63 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Fasevalg:

nei

Avgreningstype:

Kabelinnføring

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

4

Med justering:

nei

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

Andre

Beskyttelse:

Uten

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

444 mm

Bredde:

133 mm

Høyde:

220 mm

TAP OFF UNIT 63A 8 MODULES