Schneider Electric - BOKS M/CE-STIKK 3L+PE/3L+N+PE - KSB32CP35

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BOKS M/CE-STIKK 3L+PE/3L+N+PE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Støtter skalering - 32 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V

  • Fasevalg - nei

  • Avgreningstype - Stikkontakt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Canalis

EAN/GTIN

3606480006036

Elnummer

1219817

Leverandørens varenummer

KSB32CP35

Typebeskrivelse

1219817

Antall poler:

5

Støtter skalering:

32 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Fasevalg:

nei

Avgreningstype:

Stikkontakt

Antall CEE stikkontakter:

2

Antall ledere (uten jord):

4

Med justering:

nei

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

CEE-stikkontakt, 3-polet og 5-polet, 16 A

Beskyttelse:

Uten

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

437,5 mm

Bredde:

108 mm

Høyde:

165 mm

TAP OFF UNIT 32A WITH 2 POWER SOCKETS