Schneider Electric - Bord for grenstav - INS45015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820794
Elnummer
1289665
Leverandørens varenummer
INS45015
Typebeskrivelse
INS45015
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Brun
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Halogenfri:
Ja
Schneider Electric Unica System+ grenstav-profil bord INS45015 kommer i farge brun. Bordplaten er laget for å montere på grenstav-profil. Inkludert et eikebord. Bordplaten er laget av eik og noe som er ganske pålitelig og motstandsdyktig. Eikebordet, med en diameter på 600 mm (60 cm), må monteres på toppen av grenstav-profilen. Bordplaten har mange ulike formål, den kan brukes til midlertidig plassering av nettbrett, smarttelefoner, pc'er ... osv, ved å bruke strømtilgang for lading. Den kan monteres sammen med bordstøtte. Målene er 18 mm i høyden og 600 mm i lengde og bredde. Monteres med 4 skruer, dette sikrer bordplaten. Dette produktet selges i 1 stk. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enheter er enkle å installere og demontere.


