Schneider Electric - Bord for stav - INS45017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820817
Elnummer
1289667
Leverandørens varenummer
INS45017
Typebeskrivelse
INS45017
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Brun
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Halogenfri:
Ja
Schneider Electric Unica System+ grenstav-profil bord INS45017 kommer i fargen brun. Bordplaten er laget for å montere på høy grenstav-profil. Inkludert et eikebord. Bordplaten er laget av eik og noe som er ganske pålitelig og motstandsdyktig. Eikebordet, med en diameter på 600 mm (60 cm), monteres i ønsket høyde på høy grenstav-profilen. Bordplaten har mange ulike formål, den kan brukes til midlertidig plassering av nettbrett, smarttelefoner, pc'er ... osv, ved å bruke strømtilgang for lading. Den kan monteres sammen med bordstøtte. Målene er 18 mm i høyden og 600 mm i lengde og bredde. Monteres med 4 skruer, dette sikrer bordplaten. Dette produktet selges i 1 stk. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enheter er enkle å installere og demontere.


