Schneider Electric - Bordenhet L - 2 x stikkontakt uttak + USB Type A/C (RJ uttak under) - Antr/Grå - INS44405

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Bordenhet L - 2 x stikkontakt uttak + USB Type A/C (RJ uttak under) - Antr/Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Form - Rektangulær

  • Farge - Grå

  • Lengde - 196 mm

  • Bredde - 312 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489820435

Elnummer

1289619

Leverandørens varenummer

INS44405

Typebeskrivelse

1289619

Modell / utførelse:

Andre

Form:

Rektangulær

Farge:

Grå

Lengde:

196 mm

Bredde:

312 mm

Høyde:

81 mm

Antall jordede stikkontakter:

4

Antall HDMI-tilkoblinger:

0

Sammenleggbar:

nei

Uttrekkbar:

nei

Materiale:

Aluminium

Innbyggingsdybde:

0 mm

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall stikkontakter Fransk standard type E:

0

Antall 15 polig D-sub kontakter:

0

Antall tilkoblinger USB:

2

Antall tilkoblinger Audio:

0

Antall tilkoblinger Cat 5e:

0

Antall tilkoblinger Cat 6:

0

Antall CAT 6A-tilkoblinger:

0

Antall tomme modulplasser:

1

Antall sikringsautomater:

0

Overspenningsvern:

nei

Med innebygget USB strømforsyning:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK05

Antibakteriell behandling:

nei

Schneider Electric Unica INS44405 bordenhet L er i fargen antrasitt/grå tekstiler. Dette er en komplett bordenhet inkludert en tilkoblingsdel på skrivebordet og under skrivebordet, og klampesystem for montering på pulten. Ingen boring i pulten er nødvendig. Modulen på skrivebordet leveres med 2x stikkontakt (jordet) og USB type A og type C uttak, og under-skrivebordet med 2x stikkontakt (jordet) og USB type A og type C uttak. Det gir mulighet for tilkoblingsdel på skrivebordet for daglig tilgang/bruk, delen under bordet brukes mer til permanent tilkobling. Dette er en forkoblet enhet med hurtigkobling (Mini-Wieland) til strøm. Maksimal skrivebordstykkelsen er 40 mm. Egenskaper: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A. Den er 312 mm (B), 81 mm (H), 196 mm (D). Kvikksølvfritt. Den er laget i aluminium og stoff fra det anerkjente selskapet Kvadrat. Verdsatt av arkitekter, kunstnere og designere, Kvadrat stoff gir komfort, varme, farge og tekstur til ethvert interiør. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Serien inkluderer ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringssystem med en subtil og minimalistisk design. Med sitt utsøkte utvalg av farger og utførelser, som Kvadrat stoff, lar Unica System + deg skape et virkelig unikt rom.