Schneider Electric - Bordenhet L - Dekorasjon panel til bordenhet på og under bordet - Grå - INS44408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Form - Rektangulær
Tilkoblingsinnretning - Utvendige gjenger metrisk
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481457332
Elnummer
1289620
Leverandørens varenummer
INS44408
Typebeskrivelse
1289620
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Form:
Rektangulær
Tilkoblingsinnretning:
Utvendige gjenger metrisk
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
Andre
Antall festehull:
2
Senteravstand fra tilkoblingsmulighet justerbar:
Ja
Antall tilkoblingsinnretninger:
2
Bredde:
275 mm
Tykkelse:
10 mm
Lengde:
365 mm
Senteravstand for tilkoblingsinnretninger:
228...228 mm


