Schneider Electric - Bordstøtte kit - INS45026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsvinkel
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480098802
Elnummer
1289668
Leverandørens varenummer
INS45026
Typebeskrivelse
1289668
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsvinkel
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre
Halogenfri:
Ja
Schneider Electric Unica System+ grenstav-profil bordstøtte INS45026 i krom utseende. Denne bordstøtten er dedikert for montering på grenstav-profil høy og lav. Inkludert et metall monteringssett med skruer. Denne bordstøtten er laget av metall, noe som gjør at det er ganske pålitelig og motstandsdyktig. Bordstøtten må monteres på grenstav-profil høy eller lav. Den inkluderer også en kleshengerfunksjon. Den kan monteres sammen med grenstav-profilen eller grenstav-profil bordet. Det er 270 mm i bredden, 125 mm i høyden, 270 mm i dybde. Festes på grenstav-profil høy eller lav med fire skruer.


