Schneider Electric - Børster precut for veggskap 1 par, D=100 mm - NSYECPT300

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Børster precut for veggskap 1 par, D=100 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 300 mm

  • Dybde - 100 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480170379

Elnummer

6993752

Leverandørens varenummer

NSYECPT300

Typebeskrivelse

6993752

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

300 mm

Dybde:

100 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Høyde:

710 mm

RAL-nummer:

0

Tilbehør til 19" veggskap type OPB. Avdekningsplater og bakplater leveres med festemateriell.