Schneider Electric - Børster side, 1 par, D=1000mm - NSYECPL1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 35 mm
Dybde - 1000 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480174070
Elnummer
6993628
Leverandørens varenummer
NSYECPL1000
Typebeskrivelse
Tilbehør gulvskap
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
35 mm
Dybde:
1000 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
90 mm
RAL-nummer:
0
Tilbehør til 19" gulvskap.


