Utgått

Schneider Electric - Børster side, 1 par, D=600mm - NSYECPL600

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Børster side, 1 par, D=600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 35 mm

  • Dybde - 600 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Actassi

EAN/GTIN

3606480174056

Elnummer

6993626

Leverandørens varenummer

NSYECPL600

Typebeskrivelse

Tilbehør gulvskap

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

35 mm

Dybde:

600 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Høyde:

20 mm

RAL-nummer:

0

Tilbehør til 19" gulvskap.