Schneider Electric - Box PC Univ, SDD DC Win 8,1, 2 - HMIBMUSI29D2801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Støtter protokollen for PROFInet IO - nei
Forhåndsinstallert operativsystem - Windows 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480853449
Elnummer
4301740
Leverandørens varenummer
HMIBMUSI29D2801
Typebeskrivelse
4301740
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Forhåndsinstallert operativsystem:
Windows 8
Maks. hovedminne:
4000 Mbyte MB
Konstruksjonstype kapsling:
Boks
Prossesor klokkefrekvens:
1,6 GHz
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Type matespenning:
AC/DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
2
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
1
Antall hardware-grensesnitt RS422:
1
Antall hardware-grensesnitt RS485:
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
4
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
2
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Operativsystem Windows 9x:
nei
Operativsystem Windows 2000:
nei
Operativsystem Windows XP:
nei
Operativsystem Windows ME:
nei
Operativsystem Windows CE:
nei
Operativsystem Linux:
nei
Egnet for operativsystem Windows Vista:
nei
Egnet for operativsystem Windows 2003 Server:
nei
Egnet for Win7:
nei
Egnet for Windows 8:
Ja
Andre operativsystemer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Driftstemperaturområde:
0...55 °C
Med harddisk:
Ja
Prosessortype:
Andre
Med grafikkort:
Ja
Med lydkort:
nei
Med optisk disk:
nei
Med diskettstasjon:
nei
Antall ledige AGP-spor:
0
Antall ledige PCI-spor:
2
Med andre lagringsmedier:
nei
Antall ledige ISA-spor:
0
Antall ledige PCMCIA-spor:
0
Antall øvrige ledige spor:
4
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
Antall plasser for lagringmedia:
4
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Bredde:
254 mm
Høyde:
207 mm
Dybde:
65,2 mm
Lagringskapasitet harddisk:
0,004 TB


