Schneider Electric - BP Trykknapp 1 NC M/Rød lampe - 18037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytestrøm - 20 A
Vekselspenning - 250 V
Spenningstype - AC
Hettefarge - Grå
Farge på knapp - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430180371
Elnummer
1481007
Leverandørens varenummer
18037
Typebeskrivelse
1481007
Brytestrøm:
20 A
Vekselspenning:
250 V
Spenningstype:
AC
Hettefarge:
Grå
Farge på knapp:
Grå
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med signallampe:
Ja
Lampetype:
LED
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,3 W
Lampespenning:
0...0 V
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


