Schneider Electric - BP Trykknapp 1 NO+1 NC - 18033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytestrøm - 20 A
Vekselspenning - 250 V
Spenningstype - AC
Farge på knapp - Grå
Antall NC-kontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430180333
Elnummer
1481003
Leverandørens varenummer
18033
Typebeskrivelse
1481003
Brytestrøm:
20 A
Vekselspenning:
250 V
Spenningstype:
AC
Farge på knapp:
Grå
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Med signallampe:
nei
Maks lampeeffekt:
0 W
Lampespenning:
0...0 V
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
BP er modulære trykknapper for montering på DIN-skinne. Leveres med eller uten signallampe, og med en eller to knapper. Signallampene V er også beregnet for DIN-skinnemontering. De leveres med ulike farger, med en eller to ulike lamper.


