Schneider Electric - BR1500I BR1500I LINE INTERACTIVE - BR1500I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA
Overgangstid maks belastning - 3,7 min
Høyde - 371 mm
Bredde - 86 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304193173
Elnummer
6605210
Leverandørens varenummer
BR1500I
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1500 VA
Overgangstid maks belastning:
3,7 min
Høyde:
371 mm
Bredde:
86 mm
Dybde:
333 mm
Vekt:
11,59 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat