Schneider Electric - BR1500LCDI BR1500LCDI LINE INTERACTIVE - BR1500LCDI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA
Overgangstid maks belastning - 3,1 min
Høyde - 222 mm
Bredde - 133 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304257288
Elnummer
6605211
Leverandørens varenummer
BR1500LCDI
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1500 VA
Overgangstid maks belastning:
3,1 min
Høyde:
222 mm
Bredde:
133 mm
Dybde:
356 mm
Vekt:
13,95 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat


