Schneider Electric - BR800I BR800I LINE INTERACTIVE - BR800I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Reaktiv utgangseffekt - 800 VA
Overgangstid maks belastning - 5,4 min
Høyde - 229 mm
Bredde - 102 mm
Dybde - 324 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304192466
Elnummer
6605208
Leverandørens varenummer
BR800I
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Reaktiv utgangseffekt:
800 VA
Overgangstid maks belastning:
5,4 min
Høyde:
229 mm
Bredde:
102 mm
Dybde:
324 mm
Vekt:
9,32 kg
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
BR800I LINE INTERACTIVE
ProduktbladPDF


