Schneider Electric - BR900G-GR - BR900G-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 900 VA
Overgangstid maks belastning - 4,6 min
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304286912
Elnummer
6605341
Leverandørens varenummer
BR900G-GR
Typebeskrivelse
6605341
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
900 VA
Overgangstid maks belastning:
4,6 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
540 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
250 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
382 mm
Vekt:
10,73 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Utgangseffektfaktor:
0,6
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
6
Antall faste utganger:
0