Schneider Electric - Brannboks 1,5M 12 mm 6-rør F Multifix brannboks 1,5 for 12 - IMT80282

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Brannboks 1,5M 12 mm 6-rør F Multifix brannboks 1,5 for 12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Halvannen

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481455864

Elnummer

1280537

Leverandørens varenummer

IMT80282

Typebeskrivelse

1280537

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Halvannen

Utstyrt med:

Monteringsplate

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Konstruktionstype:

Apparatkoblingsboks/-skap

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

Diameter:

73 mm

Lengde:

152 mm

Bredde:

71 mm

Dybde:

57...57 mm

Innvendig dybde:

55 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus eller spres

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

6

Antall medleverte stusser:

6

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Egnet for sneppfeste (fabrikantspesifikk)

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Vindtett:

nei

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Uten

Spesiell anvendelse:

Brandbeskyttelse

1,5 brannboks for enkel plate, ved bruk med flere platelag må utforingsring benyttes. 1,5 veggboks benyttes spesielt til lavtbyggende stikkontakter, men kan også benyttes til alle doble stikkontaktuttak. Leveres med 3 stk dobbelstusser for 6 stk 16 eller 20 mm rør og stenderfeste. Stort tilbehørssortiment.