Schneider Electric - Bryter med LED indikator rød 230V - WDE002019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Vippebryter/trykkbryter
Lampetype - LED
Lampefarge - Rød
Merkespenning - 230...230 V
Nominell strøm - 0,0005 A
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480201745
Elnummer
1410060
Leverandørens varenummer
WDE002019
Typebeskrivelse
Deler
Bruksområde:
Vippebryter/trykkbryter
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Rød
Merkespenning:
230...230 V
Nominell strøm:
0,0005 A
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominelt strømforbruk:
0,5 mA
Tilbehør til vippebrytere og trykknapper


