Schneider Electric - Bryterlask 3pol NSYTRV62TTD - NSYTRASJ3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stillbare broer
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 28 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480534539
Elnummer
1234881
Leverandørens varenummer
NSYTRASJ3
Typebeskrivelse
1234881
Modell / utførelse:
Stillbare broer
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
28 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
250 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


