Schneider Electric - Bunndel direkte mont m/deksel - 4325296

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Bunndel direkte mont m/deksel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606487130109

Elnummer

4325296

Leverandørens varenummer

4325296

Typebeskrivelse

4325296

XV4C21BG er en bunndel i hvit plast med deksel for montering direkte på en overflade. Modulen brukes til applikasjoner med en forsyningsspenning på 24V AC/DC. Den har push-in fjærklemmer for enkel og rask montering uten bruk av verktøy og optimal beskyttelse mot vibrasjoner.Opptil 5 moduler kan monteres oppå denne basen. Harmony XV4 er en 40 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig og blinke. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning.OBS: Vær oppmerksom på at bunndelen må beskyttes med en 2,5 A sikring.