Schneider Electric - Bunndel f/rør med deksel i gr - 4328667
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487129721
Elnummer
4328667
Leverandørens varenummer
4328667
Typebeskrivelse
4328667
XV6C21M er en bunndel i mørk grå plast med deksel for montering direkte eller på et Ø25 mm rør. Modulen brukes til applikasjoner med en forsyningsspenning på 100-240 VAC eller 120 VDC. Den innebygde strømforsyningen betyr at du kan bruke de samme lyd- og lysmodulene uavhengig av forsyningsspenningen. Den har push-in fjærklemmer for enkel og rask montering uten bruk av verktøy og optimal beskyttelse mot vibrasjoner. Opptil 4 moduler kan monteres oppå denne basen. Vær oppmerksom på ledningsføringen til dette basismodulen i instruksjonsveiledningen. Den totale belastningen på denne basemodulen kan være maksimalt 300 mA. Harmony XV6 er en 60 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig, blinke og gi blits. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere, inkludert et fullt konfigurerbart lydmodul for lydfiler. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning. OBS: Vær oppmerksom på at bunndelen må beskyttes med en 2,5 A sikring.


