Schneider Electric - Bunndel f/rør med deksel i gr - 4328679

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Bunndel f/rør med deksel i gr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606487876625

Elnummer

4328679

Leverandørens varenummer

4328679

Typebeskrivelse

4328679

XV6C51W er en bunndel i hvit plast som leveres med adapter og deksel med USB for tilkobling til HMI. Modulen kan utelukkende brukes for tilkobling til USB 2.0 type C med 5 VDC strømforsyning. Det er kompatibelt med alle fabrikater av HMI og iPC så lenge de støtter Modbus-protokollen. Opptil 5 moduler kan monteres oppå denne basen. Det er ikke mulig å bruke lydmodulen for lydfiler eller lysmodulene med blits sammen med denne basen. Harmony XV6 er en 60 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig, blinke og gi blits. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere, inkludert et fullt konfigurerbart lydmodul for lydfiler. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning. OBS: Den maksimale lengden på USB-kabelen er 2 meter mellom HMI og basemodulen. USB-kabel må kjøpes separat.