Schneider Electric - Bunndel m/deksel u/adapter hv - 4325301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487130154
Elnummer
4325301
Leverandørens varenummer
4325301
Typebeskrivelse
4325301
XV4C21MFX er en bunndel i hvit plast med deksel uten monteringsadapter. Modulen brukes til applikasjoner med en forsyningsspenning på 100-240 VAC eller 120 VDC. Den innebygde strømforsyningen betyr at du kan bruke de samme lyd- og lysmodulene uavhengig av forsyningsspenningen. Den har push-in fjærklemmer for enkel og rask montering uten bruk av verktøy og optimal beskyttelse mot vibrasjoner.Opptil 4 moduler kan monteres oppå denne basen. Vær oppmerksom på ledningsføringen til dette basismodulen i instruksjonsveiledningen. Den totale belastningen på denne basemodulen kan være maksimalt 250 mA. Harmony XV4 er en 40 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig og blinke. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning.OBS: Vær oppmerksom på at bunndelen må beskyttes med en 2 A sikring.


