Schneider Electric - Bunndel med 3-pin og deksel - 4328665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487129691
Elnummer
4328665
Leverandørens varenummer
4328665
Typebeskrivelse
4328665
XV6C21BPW er en bunndel i hvit plast med deksel for montering direkte på en overflate med 3 pinbolter. Modulen brukes til applikasjoner med en forsyningsspenning på 24V AC/DC. Den har push-in fjærklemmer for enkel og rask montering uten bruk av verktøy og optimal beskyttelse mot vibrasjoner. Opptil 5 moduler kan monteres oppå denne basen. Harmony XV6 er en 60 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig, blinke og gi blits. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere, inkludert et fullt konfigurerbart lydmodul for lydfiler. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning. OBS: Vær oppmerksom på at bunndelen må beskyttes med en 2,5 A sikring.


