Schneider Electric - Bunnpl. 2delt IP30 PrismaSeT LVS08496 - LVS08496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Andre
Bredde - 460 mm
Tykkelse - 400 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481877420
Elnummer
2443154
Leverandørens varenummer
LVS08496
Typebeskrivelse
2443154
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Andre
Bredde:
460 mm
Tykkelse:
400 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


