Schneider Electric - Bunnplate IP55 PrismaSeT P B3 LVS08683 - LVS08683
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Andre
Bredde - 300 mm
Tykkelse - 600 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481877598
Elnummer
2443193
Leverandørens varenummer
LVS08683
Typebeskrivelse
2443193
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Andre
Bredde:
300 mm
Tykkelse:
600 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


