Schneider Electric - Bunnplate IP55 PrismaSeT P B6 LVS08486 - LVS08486
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Andre
Bredde - 460 mm
Tykkelse - 400 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481877376
Elnummer
2443149
Leverandørens varenummer
LVS08486
Typebeskrivelse
LVS08486
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Andre
Bredde:
460 mm
Tykkelse:
400 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Bunnplate IP55 for PrismaSeT P tavlesystem-passer i felt med bredde 650mm og dybde 400mm-farge RAL 9003


