Utgått

Schneider Electric - Bunnstøtte skinner 300mm felt - 04666

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Bunnstøtte skinner 300mm felt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 4000 A

  • Skinneavstand - 75 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430046660

Elnummer

2404084

Leverandørens varenummer

04666

Typebeskrivelse

2404084

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

4000 A

Skinneavstand:

75 mm

Bunnstøtte skinner 300mm felt