Schneider Electric - C skinne 2m 21x11x10 - NSYCN20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480181085
Elnummer
2495416
Leverandørens varenummer
NSYCN20
Typebeskrivelse
NSYCN20
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
11 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm


