Schneider Electric - C skinne 2m 21x11x10 boret - NSYCNT20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181191
Elnummer
2495428
Leverandørens varenummer
NSYCNT20
Typebeskrivelse
2495428
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
2000 mm
Høyde:
11 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


