Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - C skinne 2m 40x20x24 boret - NSYCNT40

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - C skinne 2m 40x20x24 boret

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Stanseform - Avlangt hull

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480181207

Elnummer

2495429

Leverandørens varenummer

NSYCNT40

Typebeskrivelse

NSYCNT40

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Stanseform:

Avlangt hull

Lengde:

2000 mm

Høyde:

20 mm

Borehull, senteravstand:

0 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.